RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ジャンボエンドミル2枚刃標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06116358
品番
JE400-2SS520:R78
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途
鋳鉄・FCD等
材質
鋳物用 R78
刃数
2
全長(mm)
180
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
52
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付