RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06116751
品番
JE400-4SS1404:R70
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質
鋼用 R70
刃数
4
全長(mm)
95
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付