タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ WPMW05/06
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップブレーカ
なし
注文コード
06117255
品番
WPMW05H315ZPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
チップブレーカ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
5.4
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06117255
WPMW05H315ZPR
40228727
WPMW05H315ZPR T3130
チップ WPMW05/06
タンガロイ
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカ後継品です