ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06118869 品番 JE400-2NL45080J:R70
参考基準価格(税別)¥117,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃

用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 全長(mm)200 刃長(mm)80 シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)45 外径公差(mm)+0/-0.05
注意
※超硬ロー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする