RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06118966
品番
JE400-2NL50060J:R70
参考基準価格(税別)
¥112,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質
鋼用 R70
刃数
2
全長(mm)
185
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付