ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06121197 品番 JE400-4NL36100J:R78
参考基準価格(税別)¥126,300 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃

用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 全長(mm)210 刃長(mm)100 シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)36 外径公差(mm)+0.05〜0
注意
※超硬ロー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする