HR-608 紙ひも#10 三友 06122121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙ひも#10

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード06122121 品番HR-608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

古紙回収と一緒に再生出来ます。

太さ(Φmm)約1.8 長さ(m)約160 材質紙(牛乳パックのリサイクル) 質量(g)300 用途新聞雑誌などの結束、手芸教材用に 厚さ(mm)約1.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06122121 HR-608 06122103 HR-289 紙ひも#10 三友 紙ひも#10 三友 1巻 579 税込637 長さが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06122103
2017-10-06
用途:
書類をまとめて廃棄

使いやすい紙ひもです。ひもの強度は十分あり、多くの書類の整理に使えました。

対象商品:
06122112
2014-10-11
用途:
資源化紙ゴミの結束
工作工房ヒバリ 様

ビニール紐と違い、締め上げて時の戻りが少ないため
比較的簡単に締め上げが出来ます

撚りが若干少ないので、刃物を使わないでキンクを作って切る紙ひも独特の切り方が
しづらいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする