画像準備中

リーガルジャンボエンドミル2枚刃ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06123017 品番 JEV-2LS4065
参考基準価格(税別)¥128,400 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

超硬コーティングエンドミル2枚刃ロング

用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55) 材質超硬 超微粒子 刃数2 全長(mm)165 刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)40 表面処理VCVコーティング 外径公差(mm)+0/-0.04
注意
※超硬ロー付・コーティング付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする