- ウェルディングプレート 理研化学 06123171

ウェルディングプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
遮光度#11
内容量1枚注文コード06123171品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS規格品

モノタロウではこんなお得な商品も!
遮光度#11材質ガラス仕様JIS規格品寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3寸法(横×縦)(mm)105×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06123144
2023-01-27
用途: ティグ溶接
ssp建設業・工事業

溶接面が良く見えて
溶け込み、ビートが
大変見やすいシールドです。

対象商品 : 06123171
2016-12-06
用途: 鉄骨溶接

購入した明るさは#11色は緑、1枚しか入ってないのになぜこんなに高いんだ。

3が参考にしています
対象商品 : 06123171
2014-03-11
用途: 造船所での溶接

青色かと思って買ったのですが緑です残念(T-T)
青いやつ是非入れてください

10が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする