曜日別特売
0600 7556 挿入長335mm 耐熱フィルター付4mホース付 testo(テストー) 06123587

挿入長335mm 耐熱フィルター付4mホース付0600 7556

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06123587
品番
0600 7556
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

・ディーゼルエンジンの測定に役立つ、煤塵を防ぐ焼結フィルタ付き・金属製:排ガスダクトから放出された高温でハンドル部が溶けるのを防ぎます・ホース内に汚染を防ぐインラインフィルタ付・オプションの熱電対で温度測定も可能

長さ(mm)
【プローブシャフト】335
ケーブル長(m)
4
最高温度(℃)
1000
ハウジング
Metal housing
直径(mm)
【プローブシャフト】8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする