RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬NCセンタードリル120°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06123918
品番
ZH328-TIN-2.0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
NCセンタードリル/面取り
材質
超硬
全長(mm)
75
溝長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
2
刃径(Φmm)
2
表面処理
TiN
先端角α(°)
120