RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬NCセンタードリル90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124146
品番
ZH329-TIN-16.0
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
用途
NCセンタードリル/面取り
材質
超硬
全長(mm)
115
溝長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
TiN
先端角α(°)
90