RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬センタードリル標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124171
品番
ZH330-TIN-0.4
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリル標準長さ
材質
超硬
全長(mm)
35
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
4
角度α(°)
【肩角度】60
先端径(Φmm)
0.4