RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬センタードリルロング150型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124460
品番
ZH330-150-TIN-1.5
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルロング150
材質
超硬
全長(mm)
150
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
5
角度α(°)
【肩角度】60
先端径(Φmm)
1.5