RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬センタードリルR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124530
品番
ZH330RC-TIN-0.7
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルR型
材質
超硬
R
【最大】2.2【最小】1.75
全長(mm)
36
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
3.5
先端径(Φmm)
0.7