RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬センタードリルR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124557
品番
ZH330RC-TIN-1.5
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルR型
材質
超硬
R
【最大】5【最小】4
全長(mm)
42
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
5
先端径(Φmm)
1.5