RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬センタードリルR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124566
品番
ZH330RC-TIN-2.0
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルR型
材質
超硬
R
【最大】6.3【最小】5
全長(mm)
47
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
6
先端径(Φmm)
2