RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬センタードリルR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124591
品番
ZH330RC-TIN-3.0
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルR型
材質
超硬
R
【最大】10【最小】8
全長(mm)
58
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
10
先端径(Φmm)
3