RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬センタードリルR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124600
品番
ZH330RC-TIN-4.0
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
超硬センタードリルR型
材質
超硬
R
【最大】12.5【最小】10
全長(mm)
69
表面処理
TiN
胴径(Φmm)
12
先端径(Φmm)
4