RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬カウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124670
品番
ZH339-60-TIN-16.0
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
超硬カウンターシンク軸細タイプ
材質
超硬
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
16
表面処理
TiN
先端角α(°)
60
先端径(Φmm)
4