RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬メントリリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06124925
品番
ZH334-90-TIN-3.0
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
超硬3枚刃メントリリーマー90°
材質
超硬
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
3
表面処理
TiN
先端角α(°)
90
先端径(Φmm)
0.3