RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬メントリリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06125056
品番
ZH336-90-TIN-4.0
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
超硬4ツ溝メントリリーマー90°
材質
超硬
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
4
表面処理
TiN
先端角α(°)
90
先端径(Φmm)
0.6