RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の 面取り・バリ取り
RYOCO(菱高精機)の センタードリル
超硬メントリリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06125081
品番
ZH336-90-TIN-6.0
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
超硬4ツ溝メントリリーマー90°
材質
超硬
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
表面処理
TiN
先端角α(°)
90
先端径(Φmm)
0.9