※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFP-100N2 支持レール omron(オムロン) 06126215 PFP-100N2 支持レール omron(オムロン) 06126215 PFP-100N2 支持レール omron(オムロン) 06126215

支持レール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06126215 品番PFP-100N2
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

支持レール1m

長さ(mm)1000 種類支持レール 寸法(mm)-
注意
※1個〜2個の購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(3個以上の購入で特別運賃はかかりません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08592272
2022-12-23
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

オムロン純正品なので安心して使用しています。全く問題なしです。

対象商品:
06126206
2021-12-06
用途:
制御盤
大和電設設計事務所 様 (建設業・工事業)

代理店から買うより安いのには驚きました。ありがとうございます。

対象商品:
08592272
2017-11-17
用途:
ラック
関西デジタルソフト株式会社 様 (サービス業)

ラックボードの整理が出来て、管理しやすくなり助かっている。

1人が参考にしています
対象商品:
08592272
2015-12-14
用途:
制御盤製作
原田電子 様

レール穴のピッチが丁度良い。

対象商品:
06126215
2013-05-14
用途:
制御盤類のパーツ収納等
エムワイ産業株式会社 様

切断時にDINレールカッターを使用しない任意の寸法で折り曲げ切断
が出来ると
よいかな?

対象商品:
06126206
2013-04-12
用途:
自家設備の制御改良工事に使用
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

制御機器をベースに固定するためのものですから特に善し悪しについては意見はありません。
商品レビーの対象品から削除してはいかがでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする