モトコマ
ダブルシリーズ ダブル深型レンチホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06129142
品番
KO-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ホルダー2つで稼働もできます。
ラチェットが2つかけられます。
左右に折りたためるダブルレンチホルダー
用途
左右に折り畳めるラチェットホルダー
トラスコ品番
523-4483
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
85
色
シルバー
高さ(mm)
160
奥行(mm)
130
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。