曜日別特売

ロングビットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06129772
品番
LBH-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

狭い場所や奥深い場所のネジ締めに効果を発揮します。

用途
インパクトドライバー用ロングビットホルダー
トラスコ品番
495-7045
材質
本体:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄、ハンドル:ミラストマー、スライド部:鉄(メッキ)
全長(mm)
325
差込角(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする