”ビスキャッチ&アジャスター”

”ビスキャッチ&アジャスター” - ベッセル

建築木工用です。
石膏ボード・コンパネなどのビス打ち込み作業に最適です。
内蔵ボール機構で長いねじも確実に保持し、片手で作業が行えます。
ラッパ型の木ねじ(ねじ頭径8~9.5mm)に使用できます。

付属品
ビット[[+]]2×65
トラスコ品番
371-2699
全長(mm)
65
呼称
BH11
刃先
2
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789418BH-11
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする