プラビットケース

プラビットケース - コヅチ

ビットが5本収納可能なプラビットケースです。

用途
ビット収納用。
材質
本体:エラストマー樹脂、カラビナ:アルミ
幅(mm)
65
内容量
1個
注意
※・温度の高い物や、刃物などの鋭利な物には接触させないでください。
※・急激な荷重がかかる様な使用はしないでください。
※・サイズの合わないビットの収納はおやめください。
※・火気に近づけないで下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779006PBC-001V405-7611バイオレット
¥720
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779119PBC-001R405-1464レッド
¥720
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779661PBC-001W405-2973ホワイト
¥720
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする