ビットホルダ カラビナ付 4個組
個別のビットホルダーによりビットが混ざらず、作業に必要なビットを素早く簡単に選択できます。
ビットを整理された状態で保持し、いつでも手元に準備しておくことができます。
色分けにより、ビットの種類を素早く識別し、ドライバーへの装着や保管時の交換がスムーズに行えます。
カラビナ付きのキーチェーンで、腰ベルトやバックパックなどに取り付け可能です。
ビットはホルダーにロックされるため、ポケットやバッグの中で紛失するのを防ぎ、必要な時にすぐに取り出せます。
耐久性の高いキーチェーンにより、ベルトやツールポーチに簡単にクリップできます。
- 用途
- ビットの携帯、保管に
- トラスコ品番
- 734-0340
- 材質
- アルミニウム合金
- 幅(mm)
- 50
- 全長(mm)
- 127
- 奥行(mm)
- 17
- 差込角(mm)
- 6.35
- 内容量
- 1個
注意
※作業中は保護メガネを着用してください。ビット の新着商品
カテゴリ





















