曜日別特売

コンパクトツールサポート 深型広巾ラチェットレンチホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06130036
品番
KSH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

口が広いラチェットレンチ等に最適
完全折り畳み式。
コンパクトに収納

用途
ワンタッチ脱着式深型広巾ラチェットレンチホルダー
トラスコ品番
523-4426
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
98
色
シルバー
高さ(mm)
180
奥行(mm)
38
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする