曜日別特売
- ラボランスポイトラテックス5ml ダルマ赤首 1袋 55個入 アズワン 06130386

ラボランスポイトラテックス5ml ダルマ赤首 1袋 55個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(55個)
注文コード
06130386
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
¥6,490

赤色のラテックス製スポイトです。

幅(mm)
24
容量(mL)
5
高さ(mm)
55
口内径(Φmm)
7
アズワン品番
9-864-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする