曜日別特売

ラボランスポイトラテックス5ml ダルマ赤首 1袋 55個入

ラボランスポイトラテックス5ml ダルマ赤首 1袋 55個入 - アズワン

赤色のラテックス製スポイトです。

幅(mm)
24
容量(mL)
5
高さ(mm)
55
口内径(Φmm)
7
アズワン品番
9-864-13
内容量
1袋(55個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06130386-
¥6,500
¥6,490
¥7,139(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする