アズワン
ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7725-07
4-7725-05
4-7725-04
4-7725-08
4-7725-07
4-7725-01
4-7725-02
4-7725-03
4-7725-06
目盛単位(μL)
10
0.2
0.1
10
0.002
0.01
0.02
1
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06130490
品番
PG2W-5000
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
目盛ロック機能により、使用中の容量ズレがありません。
エジェクターの着脱が容易です。
ボディーの軽量化により、長時間の作業でも腕への疲労を軽減します。
容量範囲(μL)
500~5000
目盛単位(μL)
10
アズワン品番
4-7725-07
誤差
【系統】±2.4~±0.6、【偶然】≦0.6~≦0.15
識別色
【容量】緑
その他
【オートクレーブ滅菌】不可