カートリッジ CTSE-CA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06131711品番CTSEL10CA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
用途
ボーリングシステム用カートリッジ
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)20勝手タイプカートリッジ切刃長さ(mm)11寸法h1(mm)10カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする