アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 錆止め/錆転換剤
アトムハウスペイントの 錆止め
透明さび止スプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
06132963
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。
水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
色
クリヤー
主な用途
鉄部
特性
さび止
用途
自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど
種別
ラッカーつやあり
指触乾燥時間(分)
夏期/約30、冬期/約60
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約1(畳枚数換算約0.5枚分)
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※高温高熱箇所、刃物、食器類、水に使ている部分等には塗装できません。