アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 錆止め/錆転換剤
アトムハウスペイントの 錆止め
油性つやあり さび止スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(400mL)
注文コード
06132988
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。
グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
色
グレー
主な用途
鉄部
特性
つやあり、さび止
用途
鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)
種別
油性つやあり
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.7(畳枚数換算約1枚分)
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1〜2、冬期/約3〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/4、冬期/8以上
危険物の性状
非水溶性
注意
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。