フロアサイン(ライン)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06133742 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。

用途
コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 基材合成ゴム 使用場所屋外 仕様反射材含有 幅(mm)50 長さ(m)5 主な用途表示・安全用 アズワン品番64-8317-09
注意
※貼り付け後、ゴムハンマーで万遍なく叩いて圧着してください。
※荒れたアスファルト面では、接着面積が少なくなるため、使用できません。
※公道上ではご使用になれません。
※可能な限り下塗りスプレーを塗装してください。
1本あたりで約1.4〜2.8m2塗装できます。
※フロアサインは粘着テープ式です。フロアサイン上で、車のタイヤを回すと ねじれたり、剥がれたりしますので ご注意ください。

商品説明動画

フロアサインの施工方法
この動画は、43人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
駐輪場の区画テープ貼り
株式会社アサヒセキュリティ 様 (その他業種)

切れやす過ぎて不要なところで途中でちぎれてしまった。

対象商品:
06133697
2024-03-05
用途:
現場で使用

商品もしっかりしています、付着力も有り塗料より扱いが良いと思いました。

対象商品:
06133742
2023-11-07
用途:
駐輪場
令和設備設計株式会社 様 (建設業・工事業)

簡単に使えました
ライン引きを頼むよりはるかにリーズナブル
駐輪場なら据え切りもしないから多分長持ちするでしょう

対象商品:
06133742
2022-04-01
用途:
視認性は悪くないが、リーリフォークなどの据え切りには弱い
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

同社の「下塗り用スプレー」を利用して、粉塵の多い倉庫でアスファルト面に使用。
表記の通り視認性も良く、何よりも施工性が良いのは工数削減できてうれしいです。DIY零細企業には必要不可欠だと思います。
仕方がないとは思うのですが、フォークリフトが据え切りすると簡単に剥がれてしまいます。また、黒ゴムタイヤだと走行跡が目立ちます。
歩行・押し台車メインの環境なら、溶着するものよりもこちらのほうが施工性も高く、レイアウト変更時にも対応しやすそうです。フォークリフトが走行する環境では、少々気遣いが必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
06133733
2022-04-08
用途:
舗装の白線補修
不動産業

張りやすい。車両が通過すると剥がれる懸念があり今後の使用状態は注視する

対象商品:
06133697
2021-08-07
用途:
車庫内のラインとして使用。
ハウススタジオイヴ 様 (サービス業)

車庫内に使用していますがタイヤ等で汚れやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06133724
2020-07-31
用途:
フロアサイン、下塗り用スプレー
株式会社藤井工務店 様 (建設業・工事業)

駐輪場の白線に使用しました。
初めてやってみましたが、簡単にうまくできました。

中々のもんです。

対象商品:
06133697
2017-01-10
用途:
屋外でアスファルト舗装の駐車場
有限会社スタアテック 様 (サービス業)

天気は晴れでしたが、新年の寒い時期で気温が10度前後だと粘着力が弱かった気がします。プライマーは塗りましたが、数時間すると部分的に波打ってきました。波打った部分を叩いてもすぐまた浮き上がってきます。このまま1、2ヶ月でも持ちこたえてくれれば良いのですが。しっかり固定できれば、意外と厚みがあって耐久性はありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする