Google Pixel 9/9 Pro ケース ソフト グリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134138 品番PMWP242ZEROGBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKソフトケースです。

用途
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKソフトケースです。
衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。
平坦面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro 対応【ワイヤレス充電器】○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする