Apple Watch 充電器 USB-Cケーブル 高速充電 【AppleWatch Ultra 2/SE 第2世代/Series9/8/7等対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06134235 品番 MPA-AWCCQ10WH
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。

用途
高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているAC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。
Apple Watch Series 9/Ultra2/Ultra/8/SE (第2世代)/7で充電すると、充電速度が最大33%速くなります。
※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。
※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。
Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。
Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。
Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず ホワイト コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×13.5 プラグ金メッキピン ケーブル太さ(mm)約3 パッケージ紙箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする