ワークシューズ・作業靴

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード06134497 品番GD-901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

樹脂先芯でインジェクション製法で剥離しにくいワークシューズ、片足約431g〈br〉運送業、物流倉庫業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。

仕様【中敷き】カップインソール ネイビー 質量(g)約420、+-10 サイズ(cm)26.5 材質(甲被)ニット素材 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯)樹脂製 足囲3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
通勤
教育・研究機関

通気性は良い。靴底がちょっと薄いかと思う。余裕があるのであと一つ小さめのサイズを購入すべきだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする