D柄アルミスコップ #5 オレンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134610 品番#3467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。
銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。
除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 長さ(mm)【頭部】400 全長(mm)1080 質量(kg)1.4 板厚(mm)【頭部】2 先幅(mm)【頭部】340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする