ポリカ雪かき アルミP握り柄付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134646 品番#124471
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、アルミ柄で軽量・グリップ付の丈夫なポリカ雪かき。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】380 全長(mm)1450 質量(kg)1 深さ(mm)【頭部】65 先幅(mm)【頭部】420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする