BS柄 アルミ雪スコ #3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134689 品番#3978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。
柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。
除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】400 全長(mm)1340 質量(kg)1.9 板厚(mm)【頭部】2 先幅(mm)【頭部】290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする