JLT
JLTの 光学測定器
JLTの 内視鏡
工業用内視鏡カメラ スマートフォン搭載モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06134741
品番
ESW40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
付属品
側視ミラー・フック・マグネット
仕様
LEDライト付
ケーブル長(m)
5
レンズ径(Φmm)
7.9
表示
【画面回転】90°
最大解像度
1920×1440ピクセル
ズーム
2倍(デジタル)
視野角
70°
画素数
200万画素
モニタ
無し
防水性
IP67(カメラ・ケーブルのみ)
焦点距離
2-10cm
ケーブル径(Φmm)
4.5