曜日別特売

ネイルハンマー グラスファイバー柄 マグネット付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06134857
品番
12016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎<黒>シリーズ。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
ネイルキャッチ用マグネット内蔵!(50mm前後の釘が使用できます)
軽打撃用です。強打撃や連続使用はキャップが破損する恐れがあります。

用途
木工品の組み立てや釘打ち作業に。
本体質量(g)
405
本体サイズ(mm)
L270×W105×H・D28
頭質量(g)
約225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする