HDRK-M5X0-8 インサートねじキット はくでん 06135390

HDRK-M5X0-8 インサートねじキット はくでん 06135390
HDRK-M5X0-8 インサートねじキット はくでん 06135390
HDRK-M5X0-8 インサートねじキット はくでん 06135390

インサートねじキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
注文コード
06135390
品番
HDRK-M5X0-8
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

損傷しためねじにインサートねじを装着して補修するための工具セットです。
ドリル、タップ、挿入工具などをまとめ、M5~M16の各ねじサイズから選択できます。

ねじピッチ
0.8
ねじの呼び
M5
セット内容
ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ
材質
インサートねじ: ステンレス ドリル、タップ: 高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具: A3鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする