曜日別特売
125-69-160-SB ロングノーズプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135636

125-69-160-SB ロングノーズプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135636
125-69-160-SB ロングノーズプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135636
125-69-160-SB ロングノーズプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135636
125-69-160-SB ロングノーズプライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135636

ロングノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06135636
品番
125-69-160-SB
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

クロムフリーのチタンコーティングです。鋸歯状の顎がワークを確実に保持します。長く丸い顎によりワイヤーの曲げ作業に適しています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
160
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
150
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする