曜日別特売

ウォータポンププライヤー

ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)

ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。赤色粉体塗装です。

材質
特殊工具鋼製
全長(mm)
300
質量(g)
475
開口範囲(mm)
パイプ:55、ナット:65
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061358281651-11R-300-SB
¥6,550
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする