KENOH
ウォーターポンププライヤー
がたつきにくい3枚合わせ構造です。
口開きは7段階で、最大46mmまで開きます。
すべりにくい持ち手部。
鍛造性なので変形に強く頑丈です。
用途
水道管や配管部品のつかみ、締め付け、取り外しに。
色
黒
呼び寸法(mm)
250
本体質量(g)
355
規格寸法(mm)
250
本体サイズ(mm)
L250×W50×H・D15
口の開き(mm)
最大46
口開き(mm)
46
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134882
24045
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください