曜日別特売

ウォータポンププライヤー

ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ウォータポンププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)

ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。

材質
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
開口範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061356271651-12-240-SB240330パイプ:45、ナット:50
¥4,260
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
061369661651-12-300-SB300490パイプ:55、ナット:65
¥6,840
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
061370001651-12-180-SB180180パイプ:30、ナット:35
¥4,020
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする